ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere Lungime de 101 inci | AF4NNA 9DNM2

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 101 inch

În stoc
Element: AF4NNA Model: 9-42-48-24RLRef încrucișat: 9DNM2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,564.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu scurgere
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală42 "
Lungime totală101 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.55
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)256.54
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere 85 inch lungime | AF4QYY 9GD14 9-2-36-24RL16 "x 20"Chiuvetă cu scurgere85 "27 "€6,759.56
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNN 9-2-36-18RL-Chiuveta Scullery--€4,279.62
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Chiuvetă Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNR 9-2-36-36RL-Chiuveta Scullery--€4,861.74
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPF 9-22-40-18RL-Chiuveta Scullery--€4,741.16
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Chiuveta Scullery--€4,780.66
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline, 2-Cpt., 20 inch F-to-B X 20 inch W, dimensiune 12 inch | CD7NPM 9-22-40-36RL-Chiuveta Scullery--€5,045.74
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Chiuvetă Regaline, 2-Cpt., 24 inch F-To-B X 24 inch | CD7NRG 9-42-48-36RL-Chiuveta Scullery--€6,897.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 101 inch
€9,564.93 /unitate