ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Chiuvetă pentru sculerie cu podea din stanga cu bord de scurgere | AF4RVY 9HV22

ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga

Articol: AF4RVY Model: 9-3-54-24LCrucea Ref: 9HV22
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,849.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă stângă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații3
Inălțime totală42 "
Lungime totală83 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)210.82
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-83-60-24L Chiuvetă fără robinet 95 inch Lungime | AA3RZQ 11U353 9-83-60-24L20 "x 28"Chiuveta Scullery295 "35 "€12,055.01
RFQ
ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Chiuvetă pentru sculere cu podea din stanga | AF4RVZ 9HV23 9-43-72-24L24 "x 24"Chiuvetă cu sculă stângă4107 "31 "€11,308.45
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-18L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPP 9-23-60-18L-Chiuvetă cu sculă stângă---€4,817.78
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-24L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPT 9-23-60-24L-Chiuvetă cu sculă stângă---€4,833.25
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-36L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPW 9-23-60-36L-Chiuvetă cu sculă stângă---€4,889.95
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQL 9-3-54-18L-Chiuvetă cu sculă stângă---€3,464.71
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQP 9-3-54-36L-Chiuvetă cu sculă stângă---€4,379.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga
€5,849.42 /unitate