ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Chiuvetă pentru sculere cu podea din stanga | AF4RVZ 9HV23

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga

În stoc
Articol: AF4RVZ Model: 9-43-72-24LCrucea Ref: 9HV23

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,784.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă stângă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri4
Număr de stații3
Inălțime totală42 "
Lungime totală107 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.1
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)271.78
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-83-60-24L Chiuvetă fără robinet 95 inch Lungime | AA3RZQ 11U353 9-83-60-24L20 "x 28"Chiuveta Scullery295 "35 "€12,562.99
ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Chiuvetă pentru sculerie cu podea din stanga cu bord de scurgere | AF4RVY 9HV22 9-3-54-24L16 "x 20"Chiuvetă cu sculă stângă283 "27 "€5,037.94
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-18L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPP 9-23-60-18L-Chiuvetă cu sculă stângă---€5,829.51
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-24L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPT 9-23-60-24L-Chiuvetă cu sculă stângă---€5,848.23
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-36L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPW 9-23-60-36L-Chiuvetă cu sculă stângă---€5,916.84
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQL 9-3-54-18L-Chiuvetă cu sculă stângă---€4,192.30
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline, 3-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQP 9-3-54-36L-Chiuvetă cu sculă stângă---€5,299.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga
€11,784.99 /unitate