ADVANCE TABCO DI-3-10 Chiuvetă de scurgere, 3-Cpt., 10 X 14 inci F-la-B X 10 inci D fiecare / castron

În stoc
Articol: CD7QUK Model: DI-3-10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,983.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de colectare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)48.26

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO DI-1-10 Chiuvetă cu robinet Lungime 13 inchi 10 inci înălțime | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Chiuvetă cu robinet10 "13 "19 "€964.14
ADVANCE TABCO DI-1-30 Chiuvetă cu robinet Lungime 16 inchi 5 inci înălțime | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Chiuvetă cu robinet5"16 "15 "€1,567.75
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Chiuvetă cu robinet Lungime 23 inchi 12 inci înălțime | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Chiuvetă cu robinet12 "23 "21 "€1,608.60
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-10SP, 1-Cpt., 12 X 18-1/2 inch D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Chiuvetă de colectare---€1,644.49
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-168, 1-Cpt., 16 X 14 inch D F-To-B, 8 inch D Bowl | CD7QTX DI-1-168---Chiuvetă de colectare---€851.36
ADVANCE TABCO DI-1-208 Chiuvetă, 1-Cpt., 20 X 16 inchi D F-To-B X 8 inch D Bol | CD7QTY DI-1-208---Chiuvetă de colectare---€909.56
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-2812, 1-Cpt., 28 X 20 inchi D F-To-B X 12 inch D Vas chiuvetă | CD7QUA DI-1-2812---Chiuvetă de colectare---€1,780.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO DI-3-10 Chiuvetă de scurgere, 3-Cpt., 10 X 14 inci F-la-B X 10 inci D fiecare / castron
€1,983.37 /unitate