ADVANCE TABCO Unitate de sondă pentru alimente reci DICP-6, drop-in, răcită pe gheață, dimensiune 95-3 / 8 X ​​26-3 / 4 X 10 inch

Articol: CD7QUU Model: DICP-6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,616.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTigaie pentru alimente reci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.2
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)242.27
Lățimea navei (cm)67.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO Unitate de sondă pentru alimente reci DICP-6, drop-in, răcită pe gheață, dimensiune 95-3 / 8 X ​​26-3 / 4 X 10 inch
€3,616.42 /unitate