ADVANCE TABCO K7-CS-22 Chiuvetă Splash oțel inoxidabil | AF9EHB 29VK67

ADVANCE TABCO K7-CS-22 Chiuveta lavoar Splash din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AF9EHB Model: K7-CS-22Crucea Ref: 29VK67

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,351.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului10 "
Dimensiunea bolului10 "x 14"
Deschidere de scurgere3"
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații3
Inălțime totală36 "
Lungime totală70 "
Lățimea totală19.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7324100000

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiDeschidere de scurgereEcartamentNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Chiuvetă pentru scule fără robinet 115 inch Lungime | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€9,917.54
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Chiuvetă fără robinet 84 inch lungime | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Chiuvetă fără robinet 59 inch lungime | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€3,584.95
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inch lățime | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 90 inch lungime | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,473.20
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 90 inch lungime | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO K7-CS-22 Chiuveta lavoar Splash din oțel inoxidabil
€3,351.08 /unitate