ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Chiuvetă fără robinet 59 inch lungime | AA3TAQ 11U376

ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Chiuvetă fără robinet, lungime 59 inch

În stoc
Element: AA3TAQ Model: FC-3-1818-XCrucea Ref: 11U376

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,584.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului18 "x 18"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații3
Inălțime totală43 "
Lungime totală59 "
Lățimea totală24 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.43
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiDeschidere de scurgereEcartamentNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Chiuvetă pentru scule fără robinet 115 inch Lungime | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€9,917.54
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Chiuvetă fără robinet 84 inch lungime | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inch lățime | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 90 inch lungime | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,473.20
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 90 inch lungime | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-24RL-X Chiuvetă fără robinet Lungime de 102 inchi | AA3TAW 11U381 FC-3-1824-24RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "102 "€4,062.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Chiuvetă fără robinet, lungime 59 inch
€3,584.95 /unitate