Cufa de gheață Advance Tabco PRI-19-24-10 este utilizată în zonele de servire a băuturilor pentru a menține băuturile răcoritoare de reci. Este folosit în unități comerciale, cum ar fi baruri, restaurante și locuri de ospitalitate. Această cudă de gheață găzduiește și răcește eficient cantități mari de gheață, asigurând acces prompt și convenabil pentru barmani și personal.
Caracteristici:
- Această cudă de gheață are o placă rece cu 10 circuite, asigurând răcirea rapidă și eficientă a băuturilor pentru temperaturi optime de servire.
- Vine cu o construcție din oțel inoxidabil integrată cu izolație din spumă, oferind durabilitate și reținere eficientă a temperaturii în medii comerciale cu solicitare ridicată.
- Acest cufăr oferă un spate de 7 inchi, minimizând scurgerile și menținând un spațiu de lucru curat, îmbunătățind igiena generală a zonei de servire a băuturilor.
- Este echipat cu o scurgere de 1/2 inch, care facilitează drenajul ușor și eficient pentru a menține lada de gheață curată și gata de utilizare.
- Această cudă de gheață are o dispoziție de urmărire de sifon în partea de sus a spătarului pentru a găzdui diferite configurații de distribuire a băuturilor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț gheața Advance Tabco PRI-19-24-10?
A. Pentru a curăța cutia de gheață, utilizați un detergent ușor și apă caldă cu o cârpă neabrazivă. Evitați substanțele chimice dure care pot deteriora suprafața din oțel inoxidabil. Curățarea regulată ajută la menținerea igienei și prelungește durata de viață a echipamentului.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare în timpul instalării ladă de gheață Advance Tabco PRI-19-24-10?
A. Asigurați o suprafață de instalare plană pentru a preveni distribuția neuniformă a greutății. Urmați instrucțiunile producătorului pentru ventilație și spațiere adecvată. În plus, luați în considerare apropierea de sursele de energie și accesul la instalațiile de drenaj.
Î. Ce întreținere este necesară pentru această ladă de gheață?
A. Verificați și curățați regulat scurgerea pentru a preveni înfundarea. Inspectați placa rece și asigurați-vă că nu are resturi. Pentru o performanță optimă, sunt recomandate inspecții periodice pentru semne de uzură ale componentelor, cum ar fi garniturile și izolația.