ADVANCE TABCO TA-928 Placă de tăiat, lemn, 96 X 10 X 1-1/2 inch, pentru suporturi pentru echipamente, înălțime reglabilă

Articol: CD7ZJF Model: TA-928
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,050.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuprafață de tăiere pentru suport pentru echipamente

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)25.4

Variante de produs

ProdusModelPreț
Placă de tăiat ADVANCE TABCO TA-41, 5/8 inch | CD7ZGH TA-41€96.68
Placă de tăiat ADVANCE TABCO TA-41SHD, 20 X 20 inci, pregătită pentru a se potrivi cu glisiere pentru sertar Ta-97Shd | CD7ZGJ TA-41SHD€151.77
ADVANCE TABCO TA-812 Suprafață de tăiere, inox, dimensiune 24 inch, pentru suporturi pentru echipamente, înălțime reglabilă | CD7ZHJ TA-812€474.02
ADVANCE TABCO TA-813 Suprafață de tăiere, inox, dimensiune 36 inch, pentru suporturi pentru echipamente, înălțime reglabilă | CD7ZHK TA-813€707.90
ADVANCE TABCO TA-814 Suprafață de tăiere, inox, dimensiune 48 inch, pentru suporturi pentru echipamente, înălțime reglabilă | CD7ZHL TA-814€946.98
ADVANCE TABCO TA-815 Suprafață de tăiere, inox, dimensiune 60 inch, pentru suporturi pentru echipamente, înălțime reglabilă | CD7ZHM TA-815€1,180.88
ADVANCE TABCO TA-816 Suprafață de tăiere, inox, dimensiune 72 inchi, pentru suporturi pentru echipamente, înălțime reglabilă | CD7ZHN TA-816€1,174.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO TA-928 Placă de tăiat, lemn, 96 X 10 X 1-1/2 inch, pentru suporturi pentru echipamente, înălțime reglabilă
€1,050.93 /unitate