AEROFLEX USA 304-AC5812 Izolație pentru țevi 5/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HQN 19NF56

AEROFLEX USA 304-AC5812 Izolație țeavă 5/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru

Articol: AF6HQN Model: 304-AC5812Crucea Ref: 19NF56
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€22.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”2.04
CuloriNegru
Pentru ID-ul tubului1 / 2 "
Pentru tub OD5 / 8 "
Izolație ID nominal5 / 8 "
Tip de izolațieFlexibil
Lungime6"
MaterialEPDM
Temp. Gamă-297 grade până la 300 grade F
Grosimea peretelui1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS4016996000

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
AEROFLEX USA 510-AC11810 Izolație pentru țevi 1-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"€67.41
RFQ
AEROFLEX USA 200-AC1438 Izolație pentru țevi 1/4 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "€9.28
RFQ
AEROFLEX USA 202-AC3838 Izolație pentru țevi 3/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "€10.67
RFQ
AEROFLEX USA 204-AC1238 Izolație pentru țevi 1/2 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "€10.80
RFQ
AEROFLEX USA 206-AC5838 Izolație pentru țevi 5/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "€12.34
RFQ
AEROFLEX USA 208-AC3438 Izolație pentru țevi 3/4 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "€12.95
RFQ
AEROFLEX USA 210-AC7838 Izolație pentru țevi 7/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "€13.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROFLEX USA 304-AC5812 Izolație țeavă 5/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru
€22.12 /unitate