Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A8DK6 Racord tată Metric Drept 3/8 M16 x 1.5 | AA7URA 16P845

AEROQUIP 1A8DK6 Racord tată metric drept 3/8 M16 x 1.5

În stoc
Articol: AA7URA Model: 1A8DK6Crucea Ref: 16P845
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
€40.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajDrept
Furtun3 / 8 "
Lungime1.75 "
Dimensiune filet metricM16X1.5
Unghiul filetului (Deg.)24
TipCrimp, lumina metrica masculina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A5DK4 Racord tată metric drept 1/4 M12 x 1.5 | AA7UQX 16P842 1A5DK41 / 4 "1.62 "€48.18
AEROQUIP 1A6DK4 Racord tată metric drept 1/4 M14 x 1.5 | AA7UQY 16P843 1A6DK41 / 4 "1.62 "€32.57
AEROQUIP 1A8DK4 Racord tată Metric Drept 1/4 M16 x 1.5 | AA7UQZ 16P844 1A8DK41 / 4 "1.75 "€75.64
AEROQUIP 1A10DK6 Racord tată Metric Drept 3/8 M18 x 1.5 | AA7URB 16P846 1A10DK63 / 8 "2.38 "€37.52
AEROQUIP 1A12DK8 Racord tată Metric Drept 1/2 M22 x 1.5 | AA7URC 16P847 1A12DK81 / 2 "2.38 "€50.52
AEROQUIP 1A16DK10 Racord tată Metric Drept 5/8 M26 x 1.5 | AA7URD 16P848 1A16DK105 / 8 "2.38 "€89.76
AEROQUIP 1A20DK12 Racord tată Metric Drept 3/4 M30 x 2 | AA7URE 16P849 1A20DK123 / 4 "2.63 "€105.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A8DK6 Racord tată metric drept 3/8 M16 x 1.5
€40.05 /unitate