Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 900729-6 Clemă, oțel, 15/16 inchi dia. | AA6PRV 14L806

AEROQUIP 900729-6 Clemă, oțel, 15/16 inch dia.

În stoc
Element: AA6PRV Model: 900729-6Crucea Ref: 14L806
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
€5.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.15 / 16 "
Materialul de acoperireVinilin
CuloriNegru
finalizareaVinilin
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.13 / 32 "
TipAcoperit cu vinil
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0252
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 900729-6 Clemă, oțel, 15/16 inch dia.
€5.94 /unitate