AEROQUIP GH493-24X25 Furtun hidraulic în vrac 1-1/2 inch 25 picioare | AD6RHM 49U047

AEROQUIP GH493-24X25 Furtun hidraulic în vrac 1-1/2 inch 25 picioare

În stoc
Element: AD6RHM Model: GH493-24X25Crucea Ref: 49U047

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,829.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord-24
Furtun în interiorul Dia.1-1/2 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.2-1/8 "
Min. Raza de indoire10 "
Presiune de funcționare4000 psi
Armare4 Sârmă spirală
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 260 de grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furtun hidraulic AEROQUIP GH681-12-50, 2000 PSI, 2 5/64 inch diametru exterior, 50ft. Lungime | CJ2MJF 472C14 GH681-12-50€917.30
Furtun hidraulic AEROQUIP FC254-20-25, 5100 PSI, 1 7/8 inch diametru exterior, 25ft. Lungime | CJ2MJG 46AC88 FC254-20-25€2,960.20
Furtun hidraulic AEROQUIP GH681-8-50, 3200 PSI, 2 5/64 inch diametru exterior, 50ft. Lungime | CJ2MJH 472C13 GH681-8-50€571.16
Furtun hidraulic AEROQUIP FC500-24-06000, 5100 PSI, 2 5/64 inch diametru exterior, 50ft. Lungime | CJ2MJJ 48ZY61 FC500-24-06000€12,208.04
Furtun hidraulic AEROQUIP FC619-24-25, 150 PSI, 1 49/64 inch diametru exterior, 25ft. Lungime | CJ2MJK 40G481 FC619-24-25€1,193.05
Furtun hidraulic AEROQUIP FC300-08-25, 2000 PSI, 1 1/64 inch diametru exterior, 25ft. Lungime | CJ2MJL 2F615 FC300-08-25€517.01
AEROQUIP FC500-20-03000 Furtun hidraulic, 5100 PSI, 2 7/64 inch diametru exterior, 25ft. Lungime | CJ2MJM 48ZY68 FC500-20-03000€5,041.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP GH493-24X25 Furtun hidraulic în vrac 1-1/2 inch 25 picioare
€2,829.09 /unitate