Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stație de ușă AIPHONE DA-1DS 4-1/4 | AH7GYC 36TT14

AIPHONE Stație de ușă DA-1DS 4-1/4

În stoc
Articol: AH7GYC Model: DA-1DSCrucea Ref: 36TT14
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
€231.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația ușii
Adâncime4.25
Înălţime6.875
Sursa de putere12 VAC
TipIndoor / Outdoor
Voltaj15 VAC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 1020
    • Înălțimea stației ușii (în): 6-7 / 8
    • Lățime stație ușă (inch): 3-15 / 16
    • Adâncimea stației de ușă (în): 4-1 / 4
    • Adâncime master (in.): 6-7/8
    • Înălțimea principală (in.): 3-15/16
    • Lățimea principală (in.): 4-1/4
    • Conductoare de cablare: 2 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 360

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajTipul firuluiPreț
AIPHONE AX-DVF-P Stație de ușă 11-5/8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,779.10
AIPHONE AX-DV-P Stație de ușă 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,681.32
Stație de ușă AIPHONE AX-DVF 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11 / 1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,164.59
Stație de ușă AIPHONE AX-DV 7-11/16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11 / 1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,319.89
AIPHONE IE-SSR Stație de ușă Produs | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€892.04
Stație de ușă AIPHONE LE-SSR Produs | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€793.59
Stație de ușă AIPHONE LE-SS/A | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€673.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE Stație de ușă DA-1DS 4-1/4
€231.59 /unitate