LOVEJOY 69790405250 Grilă de cuplare, diametru exterior 141.22 mm, oțel | AK3YYJ

LOVEJOY 69790405250 Grilă de cuplare, diametru exterior 141.22 mm, oțel

Articol: AK3YYJ Model: 69790405250
€581.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de rețea
Adâncime81.026 mm
Dimensiunea cuplajului grilă1080
Înălţime141.224 mm
MaterialAliaj de oțel
În afara Dia.141.22 mm
Lăţime141.224 mm

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajului grilăÎn afara Dia.LăţimeAdâncimeÎnălţimeMaterialPreț
LOVEJOY 69790405244 Grilă de cuplare, diametru exterior 57.15 mm, oțel | AK3YXP 69790405244102057.15 mm57.15 mm42.926 mm57.15 mmAliaj de oțel€110.36
RFQ
LOVEJOY 69790405245 Grilă de cuplare, diametru exterior 66.8 mm, oțel | AK3YXT 69790405245103066.80 mm66.802 mm44.45 mm66.802 mmAliaj de oțel€138.85
RFQ
LOVEJOY 69790405246 Grilă de cuplare, diametru exterior 74.68 mm, oțel | AK3YXW 69790405246104074.68 mm74.676 mm45.974 mm74.676 mmAliaj de oțel€160.19
RFQ
LOVEJOY 69790405247 Grilă de cuplare, diametru exterior 90.42 mm, oțel | AK3YXZ 69790405247105090.42 mm90.424 mm55.626 mm90.424 mmAliaj de oțel€199.33
RFQ
LOVEJOY 69790405248 Grilă de cuplare, diametru exterior 103.63 mm, oțel | AK3YYC 697904052481060103.63 mm103.632 mm57.15 mm103.632 mmAliaj de oțel€259.87
RFQ
LOVEJOY 69790405249 Grilă de cuplare, diametru exterior 114.3 mm, oțel | AK3YYF 697904052491070114.30 mm114.3 mm60.452 mm114.3 mmAliaj de oțel€355.93
RFQ
LOVEJOY 69790405251 Grilă de cuplare, diametru exterior 160.27 mm, oțel | AK3YYM 697904052511090160.27 mm160.274 mm87.376 mm160.274 mmAliaj de oțel€647.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790405250 Grilă de cuplare, diametru exterior 141.22 mm, oțel
€581.45 /unitate