Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 conductoare | AH7GVL 36TR48

AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 conductoare

În stoc
Articol: AH7GVL Model: LEF-3LCrucea Ref: 36TR48
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
€563.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați Audio Master Station
Adâncime5.625
Înălţime2.125
Sursa de putere12 VDC
TipIndoor
Voltaj12 VDC
Tipul firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 1600
    • Înălțimea stației ușii (în): 2-1 / 8
    • Lățime stație ușă (inch): 7-1 / 16
    • Adâncimea stației de ușă (în): 5-5 / 8
    • Adâncime master (in.): 2-1/8
    • Înălțimea principală (in.): 7-1/16
    • Lățimea principală (in.): 5-5/8
    • Conductoare de cablare: 12 conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 650

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajTipul firuluiPreț
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 conductoare | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCScut€881.44
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE Series | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCScut€867.21
AIPHONE LEF-5C Call Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCScut€648.89
AIPHONE LEF-3C Call Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCScut€539.04
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 de picioare | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22AWG€354.68
AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 conductoare | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15 / 162.87512 VDC12 VDCScut€319.28
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 de picioare | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22AWG€292.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 conductoare
€563.59 /unitate