Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 conductoare | AH7GXE 36TR91

AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 conductoare

În stoc
Articol: AH7GXE Model: TD-1H / BCrucea Ref: 36TR91
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
€319.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați Audio Master Station
Adâncime3-15 / 16
Înălţime2.875
Sursa de putere12 VDC
TipIndoor
Voltaj12 VDC
Tipul firuluiScut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)8.26
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 1200
    • Înălțimea stației ușii (în): 2-7 / 8
    • Lățime stație ușă (inch): 8-1 / 4
    • Adâncimea stației de ușă (în): 3-15 / 16
    • Adâncime master (in.): 2-7/8
    • Înălțimea principală (in.): 8-1/4
    • Lățimea principală (in.): 3-15/16
    • Conductoare de cablare: 6 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 500

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajTipul firuluiPreț
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 conductoare | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCScut€881.44
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE Series | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCScut€867.21
AIPHONE LEF-5C Call Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCScut€648.89
AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 conductoare | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22AWG€563.59
AIPHONE LEF-3C Call Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCScut€539.04
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 de picioare | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22AWG€354.68
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 de picioare | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22AWG€292.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 conductoare
€319.28 /unitate