HANDLER AER 11C879 Pliat verde 20 x 30 x 1 Merv13 | AA2VEX

AIR HANDLER 11C879 Pliuri verzi 20 x 30 x 1 Merv13

În stoc
Articol: AA2VEX Model: 11C879

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.34 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat verde
Adâncimea reală3 / 4 "
Înălțimea reală19.75 "
Lățimea reală29.75 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.25 "WC
Viteza mare375 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media9.7 sq ft.
MERV13
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului20x30x1
Înălțimea nominală20 "
Pliu nominal85%
Lățimea nominală30 "
Pliuri pe picioare liniare9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3564
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiAdâncimea realăÎnălțimea realăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPliuri pe picioare liniareLățimea realăRezistență inițială ridicatăPreț
HANDLER AER 11C857 Pliu verde 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC€18.94
HANDLER AER 11C858 Pliu verde 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC€25.91
HANDLER AER 11C859 Pliat verde 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC€27.36
HANDLER AER 11C860 Pliat verde 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC€29.69
HANDLER AER 11C861 Pliu verde 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC€25.91
HANDLER AER 11C862 Pliat verde 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC€27.29
HANDLER AER 11C863 Pliat verde 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC€27.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 11C879 Pliuri verzi 20 x 30 x 1 Merv13
€34.34 /unitate