AIR HANDLER 2DXN8 Filtru de aer Hepa din microfibră 24 x 11-1/2 x 24 | AB9LXU

AIR HANDLER 2DXN8 Filtru de aer din microfibră Hepa 24 x 11-1 / 2 x 24

În stoc
Articol: AB9LXU Model: 2DXN8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,190.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer din microfibră HEPA
Adâncimea reală11.5 "
Înălțimea reală24 "
Lățimea reală24 "
Flux de aerCfm 1100
Eficiența DOP99.97%
Rezistența finală recomandată2.00 "WC
Rezistența inițială1 "WC
Max. Temp.200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăFlux de aerRezistența finală recomandatăRezistența inițialăMax. Temp.Preț
HANDLER AER 2DXN6 Filtru de aer Hepa din microfibră 12 x 11-1/2 x 12 | AB9LXR 2DXN611.5 "12 "12 "Cfm 2752.00 "WC1 "WC200 grade F€569.60
HANDLER AER 2DXP1 Filtru de aer Hepa din microfibră 12 x 24 x 11-1/2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "Cfm 5502.00 "WC1 "WC200 grade F€713.56
HANDLER AER 2GHG7 Filtru de aer Hepa din microfibră 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFW 2GHG711.5 "24 "24 "Cfm 24002.40 "WC1 "WC250 grade F€1,409.44
HANDLER AER 2GHJ4 Filtru de aer Hepa din microfibră 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGF 2GHJ4---Cfm 12002.40 "WC1 "WC250 grade F€976.93
AIR HANDLER 2GHR3 Filtru de aer Hepa din microfibră 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "Cfm 20002.00 "WC1 "WC200 grade F€1,281.85
HANDLER AER 2GHR6 Filtru de aer Hepa din microfibră 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "Cfm 20002.00 "WC1 "WC200 grade F€1,012.32
HANDLER AER 2GHT1 Filtru de aer Hepa din microfibră 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YHX 2GHT111.5 "12 "24 "Cfm 10002.00 "WC1 "WC200 grade F€1,028.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2DXN8 Filtru de aer din microfibră Hepa 24 x 11-1 / 2 x 24
€1,190.59 /unitate