HANDLER AER 2DYJ1 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEZ

AIR HANDLER 2DYJ1 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 4 Merv11

În stoc
Articol: AB9MEZ Model: 2DYJ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat de mare capacitate
Adâncimea reală3.625 "
Înălțimea reală23.375 "
Lățimea reală23.375 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.38 "WC
Viteza mare625 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media28.8 sq ft.
MERV11
Adâncime nominală4"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x4
Înălțimea nominală24 "
Pliu nominal0.6
Lățimea nominală24 "
Pliuri pe picioare liniare9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)59.44
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelZona MediaAdâncimea realăÎnălțimea realăAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPliu nominalLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 2DYD3 Filtru plisat de mare capacitate 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€26.06
HANDLER AER 2DYD7 Filtru plisat de mare capacitate 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€25.00
HANDLER AER 2DYE2 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2VOPSUL217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€26.95
HANDLER AER 2DYE6 Filtru plisat de mare capacitate 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2VOPSUL619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€28.40
HANDLER AER 2DYE9 Filtru plisat de mare capacitate 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2VOPSUL916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€35.22
HANDLER AER 2DYF4 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€38.07
HANDLER AER 2DYF8 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€42.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2DYJ1 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 4 Merv11
€49.15 /unitate