Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 2EJY6 Filtru hota 16 x 25 x 2 inch | AB9PJN

AIR HANDLER Filtru pentru hota 2EJY6 16 x 25 x 2 inch

În stoc
Articol: AB9PJN Model: 2EJY6
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
€270.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hotă
Flux de aer300 fpm
Material deflectorOţel inoxidabil
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului16x25x2
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)67.56
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 2EJY5 Filtru hota 16 x 20 x 2 inch | AB9PJM 2EJY516x20x216 "20 "€286.99
HANDLER AER 2EJY7 Filtru hota 20 x 16 x 2 inch | AB9PJP 2EJY716x20x220 "16 "€256.23
HANDLER AER 2EJY8 Filtru hota 20 x 20 x 2 inch | AB9PJQ 2EJY820x20x220 "20 "€278.65
HANDLER AER 2EJY9 Filtru hota 20 x 25 x 2 inch | AB9PJR 2EJY920x25x220 "25 "€311.91
HANDLER AER 2EJZ1 Filtru hota 25 x 16 x 2 inch | AB9PJT 2EJZ125x16x225 "16 "€260.05
HANDLER AER 2EJZ2 Filtru hota 25 x 20 x 2 inch | AB9PJU 2EJZ225x20x225 "20 "€296.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru pentru hota 2EJY6 16 x 25 x 2 inch
€270.35 /unitate