Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 2GFF4 Filtru cub M3 2 buzunare 20 x 25 x 20 inch | AB9XWU

AIR HANDLER Filtru cub 2GFF4 M3 2 buzunare 20 x 25 x 20 inch

În stoc
Articol: AB9XWU Model: 2GFF4
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
€103.82 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru cub multibuzunare M3
Flux de aer500 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Rezistența inițială0.22 "WC
Max. Temp.150 grade F
Adâncime nominală20 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x25x20
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală25 "
Numărul de buzunare2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț
HANDLER AER 2DYD8 Filtru cub M3 3 buzunare 24 x 24 x 10 inch | AB9MEB 2DYD810 "24x24x1024 "24 "3€122.02
RFQ
HANDLER AER 2DYF6 Filtru cub M3 3 buzunare 20 x 20 x 15 inch | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€165.50
HANDLER AER 2DYG5 Filtru cub M3 3 buzunare 24 x 24 x 15 inch | AB9MEN 2DYG515 "24x24x1524 "24 "3€205.46
HANDLER AER 2DYK6 M3 Filtru cub 2 buzunare 12 x 24 x 10 inch | AB9MFH 2DYK610 "12x24x1012 "24 "2€68.06
HANDLER AER 2DYL1 Filtru cub M3 2 buzunare 16 x 20 x 10 inch | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€75.43
HANDLER AER 2DYL5 M3 Filtru cub 2 buzunare 16 x 25 x 10 inch | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€70.69
HANDLER AER 2DYL9 M3 Filtru cub 2 buzunare 20 x 20 x 10 inch | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€164.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru cub 2GFF4 M3 2 buzunare 20 x 25 x 20 inch
€103.82 /unitate