Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 2GFV8 Economy Minipliat Filtru 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC

AIR HANDLER Filtru 2GFV8 Economy Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14

În stoc
Articol: AB9XZC Model: 2GFV8
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
€269.33 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului95%
Carcasă pachet filtruCadru metalic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.48 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 2000
Max. Temp.150 grade F
Zona Media52 sq ft.
MERV14
Adâncime nominală4"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x4
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăFlux de aerEficiența filtruluiDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăRezistența finalăRezistența inițialăPreț
AIR HANDLER 2GFP1 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€241.82
AIR HANDLER 2GFP8 Economy Minipleat Filtru 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€281.29
AIR HANDLER 2GFT2 Economy Minipliat Filtru 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC€274.00
HANDLER AER 2GFU5 Economy Minipliat Filtru 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC€241.06
HANDLER AER 2GFU9 Economy Minipliat Filtru 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC€247.48
HANDLER AER 2GFW7 Economy Minipliat Filtru 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC€223.41
HANDLER AER 2GFX2 Economy Minipliat Filtru 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XZJ 2GFX24"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€232.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru 2GFV8 Economy Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14
€269.33 /unitate