Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ R-70 Balama ascunsă H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7

LAMP Balama ascunsă R-70 H 2 3/4

În stoc
Articol: AE2AWD Model: R-70Crucea Ref: 4WDY7
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
€60.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama ascunsă
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii2.75 "
Lățimea frunzei ușii29 / 32 "
Grosimea ușii53 / 64 "
finalizareaChrome satinat
Lungimea frunzei cadrului2.75 "
Lățimea frunzei cadrului29 / 32 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2.75 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor1.25 "
Capacitate de încărcare44 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareÎnșurubat
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeGrosimea frunzelorLăţimePreț
LAMPĂ R-45 Balamă ascunsă H 1 25/32 in | AE2AWC 4WDY6 R-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€47.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP Balama ascunsă R-70 H 2 3/4
€60.31 /unitate