Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ R-45 Balamă ascunsă H 1 25/32 in | AE2AWC 4WDY6

LAMP Balamală ascunsă R-45 H 1 25/32 in

În stoc
Articol: AE2AWC Model: R-45Crucea Ref: 4WDY6
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
€47.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama ascunsă
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii1 25 / 32 "
Lățimea frunzei ușii47 / 64 "
Grosimea ușii53 / 64 "
finalizareaChrome satinat
Lungimea frunzei cadrului1 25 / 32 "
Lățimea frunzei cadrului47 / 64 "
Piese metaliceInclus
Înălţime1 25 / 32 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor31 / 32 "
Capacitate de încărcare44 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareÎnșurubat
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 29 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeGrosimea frunzelorLăţimePreț
LAMPĂ R-70 Balama ascunsă H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7 R-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€60.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP Balamală ascunsă R-45 H 1 25/32 in
€47.98 /unitate