Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2GHU6 Filtru cu celule rigide 24 x 24 x 6 inch | AB9YJG

AIR HANDLER 2GHU6 Filtru celular rigid 24 x 24 x 6 inch

În stoc
Element: AB9YJG Model: 2GHU6
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
€19.63 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru celular rigid
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului55%
Rezistența finală recomandată1.50 "WC
Material cadru/antetOțel rezistent la coroziune
AntetSingur
Rezistența inițială0.32 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Zona Media25 sq ft.
MERV10
Adâncime nominală6"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x6
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3492
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea antetului (13/16 ")

Variante de produs

ProdusModelRezistența inițialăZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2JTX5 Filtru cu celule rigide 12 x 24 x 6 inch | AC2FUM 2JTX50.20 "WC13 sq ft.12x24x612 "€16.50
AIR HANDLER 2JTY2 Filtru cu celule rigide 24 x 24 x 6 inch | AC2FUU 2JTY20.32 "WC25 sq ft.24x24x624 "€19.63
AIR HANDLER 2JUF9 Filtru cu celule rigide 24 x 24 x 6 inch | AC2FWA 2JUF90.29 "WC25 sq ft.24x24x624 "€16.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2GHU6 Filtru celular rigid 24 x 24 x 6 inch
€19.63 /unitate