AIR HANDLER 2JUX3 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 20 x 15 inch | AC2FYQ

AIR HANDLER 2JUX3 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 20 x 15 inch

În stoc
Element: AC2FYQ Model: 2JUX3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€86.31 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM1325
Eficiența filtrului95%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
Rezistența inițială0.72 "WC
MaterialSintetic
Max. Temp.150 grade F
Zona Media30 sq ft.
Culoare mediaGalben
MERV14
Adâncime nominală15 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x15
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "
Numărul de buzunare6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)52.5
Lungimea navei (cm)52.5
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS8421398090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiCapacitate CFMRezistența inițialăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunareMaterialMax. Temp.Preț
AIR HANDLER 2DVX1 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 22 inch | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€192.16
AIR HANDLER 2DVX2 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 30 inch | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€219.84
AIR HANDLER 2DYK3 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 22 inch | AB9MFE 2DYK320x24x221200-20 "24 "8Sintetic150 grade F€118.82
AIR HANDLER 2GFK7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€159.89
AIR HANDLER 2GGG4 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 10 inch | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "WC24 "24 "6Sintetic150 grade F€86.59
HANDLER AER 2GGV6 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 22 inch | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Din fibra de sticla150 grade F€128.28
HANDLER AER 2GGW6 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 22 inch | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Din fibra de sticla150 grade F€130.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JUX3 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 20 x 15 inch
€86.31 /unitate