AIR HANDLER 2JVA8 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 36 Inch | AC2FZQ

AIR HANDLER 2JVA8 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 36 inch

În stoc
Articol: AC2FZQ Model: 2JVA8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€144.53 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM1200
Eficiența filtrului95%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
Rezistența inițială0.45 "WC
MaterialSintetic
Max. Temp.150 grade F
Culoare mediaGalben
MERV14
Adâncime nominală36 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x24x36
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.496
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiCapacitate CFMRezistența inițialăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunareMaterialMax. Temp.Preț
AIR HANDLER 2DVX1 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 22 inch | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€173.41
AIR HANDLER 2DVX2 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 30 inch | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€198.37
AIR HANDLER 2DYK3 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 22 inch | AB9MFE 2DYK320x24x221200-20 "24 "8Sintetic150 grade F€115.01
AIR HANDLER 2GFK7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€147.92
AIR HANDLER 2GGG4 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 10 inch | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "WC24 "24 "6Sintetic150 grade F€86.39
HANDLER AER 2GGV6 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 22 inch | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Din fibra de sticla150 grade F€124.87
HANDLER AER 2GGW6 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 22 inch | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Din fibra de sticla150 grade F€127.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JVA8 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 36 inch
€144.53 /unitate