Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2JVL1 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 20 x 22 inch | AC2GCG

AIR HANDLER 2JVL1 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 20 x 22 inch

În stoc
Element: AC2GCG Model: 2JVL1
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
€99.21 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM1200
Eficiența filtrului65%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
Rezistența inițială0.33 "WC
MaterialSintetic
Max. Temp.150 grade F
Zona Media40 sq ft.
Culoare mediaPortocaliu
MERV11
Adâncime nominală22 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x22
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "
Numărul de buzunare6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMERVCapacitate CFMMateriale cadruAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț
AIR HANDLER 2DVT9 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AB9LNB 2DVT911200024 ga. Oțel galvanizat15 "24x24x1524 "24 "12€61.37
AIR HANDLER 2GGA1 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 22 inch | AB9YAC 2GGA111120024 ga. Oțel galvanizat22 "20x24x2220 "24 "6€116.46
AIR HANDLER 2GGA5 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 22 inch | AB9YAG 2GGA511120024 ga. Oțel galvanizat22 "20x20x2220 "20 "6€99.21
AIR HANDLER 2GGC5 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 22 inch | AB9YAN 2GGC511120024 ga. Oțel galvanizat22 "20x24x2220 "24 "8€227.96
AIR HANDLER 2GGU4 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 22 inch | AB9YDU 2GGU411120024 ga. Oțel galvanizat22 "20x20x2220 "20 "5€107.09
AIR HANDLER 2GHF2 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 29 inch | AB9YFN 2GHF211100024 ga. Oțel galvanizat29 "12x24x2912 "24 "4€108.00
AIR HANDLER 2GHG1 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 15 inch | AB9YFT 2GHG111100024 ga. Oțel galvanizat15 "12x24x1512 "24 "3€118.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JVL1 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 20 x 22 inch
€99.21 /unitate