AIR HANDLER 2JVN9 Link Air Filter 20 x 96 Inch 576 Inch Length | AC2GCT

AIR HANDLER 2JVN9 Filtru de aer de legătură 20 x 96 inci 576 inc lungime

În stoc
Element: AC2GCT Model: 2JVN9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€76.07 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink filtru de aer
Flux de aer375 fpm
Eficiența filtrului30%
Rezistența finală1 "WC
Tip cadruSârmă internă sigilate la căldură Straturi interioare
Rezistența inițială0.21 "WC
MaterialPoliester
Max. Temp.150 grade F
Număr de legături4
strat1
Înălțimea secțiunii20 "
Lungimea secțiunii96 "
Secțiuni pe cutie6
Grosime1"
Lungimea totală a576 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6965
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de legăturistratÎnălțimea secțiuniiLungimea secțiuniiSecțiuni pe cutieLungimea totală aPreț
AIR HANDLER 2DXR2 Link Filtru de aer 24 x 32 inch 32 inch lungime | AB9LYA 2DXR22124 "32 "232 "€63.78
AIR HANDLER 2DXR5 Link Filtru de aer 24 x 48 inch 576 inch lungime | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "€45.19
AIR HANDLER 2DXT2 Link Filtru de aer 24 x 80 inch 480 inch lungime | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "€70.40
AIR HANDLER 2DXT5 Link Filtru de aer 24 x 96 inch 96 inch lungime | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "€86.18
AIR HANDLER 2DXT8 Link Filtru de aer 24 x 112 inch 112 inch Lungime | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "€105.03
AIR HANDLER 2DXU2 Link Filtru de aer 24 x 128 inch 128 inch Lungime | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "€104.33
AIR HANDLER 2DXU5 Link Filtru de aer 24 x 144 inch 144 inch Lungime | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "€118.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JVN9 Filtru de aer de legătură 20 x 96 inci 576 inc lungime
€76.07 /unitate