HANDLER AER 33E931 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 15 | AC6DPD

AIR HANDLER 33E931 V-bank Mp Cu garnitură 24x24x12 Merv 15

În stoc
Element: AC6DPD Model: 33E931

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€549.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului95%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.34 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 3000
Max. Temp.150 grade F
Zona Media193 sq ft.
MERV15
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.011
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E928 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 15 | AC6DPA 33E928Cfm 150097 sq ft.12x24x1212 "24 "€549.11
HANDLER AER 33E929 V-bank Mp Cu Garnitura 20x20x12 Merv 15 | AC6DPB 33E929Cfm 2198134 sq ft.20x20x1220 "20 "€532.19
HANDLER AER 33E930 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 15 | AC6DPC 33E930Cfm 2872161 sq ft.20x24x1220 "24 "€595.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E931 V-bank Mp Cu garnitură 24x24x12 Merv 15
€549.17 /unitate