HANDLER AER 33E945 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 13 | AC6DPU

AIR HANDLER 33E945 V-bank Mp Cu garnitură 24x24x12 Merv 13

În stoc
Element: AC6DPU Model: 33E945

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€573.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului85%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.22 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 3000
Max. Temp.150 grade F
Zona Media150 sq ft.
MERV13
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6175
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E943 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 13 | AC6DPR 33E943Cfm 150075 sq ft.12x24x1212 "€577.28
HANDLER AER 33E944 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 13 | AC6DPT 33E944Cfm 2872125 sq ft.20x24x1220 "€547.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E945 V-bank Mp Cu garnitură 24x24x12 Merv 13
€573.52 /unitate