Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13F895 Cureaua trapezoidala cu bandă 6/AD2VVM | AA4VPX

DAYTON 13F895 Curea trapezoidale cu bandă 6/AD2VVM

În stoc
Articol: AA4VPX Model: 13F895

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€258.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de curea3V
ConstrucţieȚesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc
Numărul industriei6 / 3V950
MaterialHusă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester
Număr de coaste6
Lungime exterioară95.625 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime3 / 8 "
Lățimea de sus2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 11X898 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "€36.98
DAYTON 11X899 curea trapezoidala cu bandă 2/3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "€39.60
DAYTON 11X901 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "€41.61
DAYTON 11X902 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "€47.67
DAYTON 11X903 curea trapezoidala cu bandă 2/3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "€46.21
DAYTON 11X904 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "€48.87
DAYTON 11X905 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "€50.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13F895 Curea trapezoidale cu bandă 6/AD2VVM
€258.48 /unitate