HANDLER AER 33E946 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 15 | AC6DPV

AIR HANDLER 33E946 V-bank Mp Cu garnitură 12x24x12 Merv 15

În stoc
Articol: AC6DPV Model: 33E946

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€575.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului95%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.25 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 1500
Max. Temp.150 grade F
Zona Media75 sq ft.
MERV15
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x12
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E947 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 15 | AC6DPW 33E947Cfm 2872125 sq ft.20x24x1220 "€638.75
HANDLER AER 33E948 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 15 | AC6DPX 33E948Cfm 3000150 sq ft.24x24x1224 "€526.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E946 V-bank Mp Cu garnitură 12x24x12 Merv 15
€575.22 /unitate