HANDLER AER 33E952 Filtru mini-pliat 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB

AIR HANDLER 33E952 Filtru mini-pli 12 x 24 x 2 Merv 11

În stoc
Articol: AC6DQB Model: 33E952

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€131.13 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aer500 fpm
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.0 "WC
Rezistența inițială0.27 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 1000
Max. Temp.150 grade F
Zona Media150 sq ft.
MERV11
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x2
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E949 Filtru mini-pliat 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY 33E949Cfm 50010x10x210 "10 "€105.79
HANDLER AER 33E966 Filtru mini-pliat 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E966Cfm 241520x30x220 "30 "€254.00
HANDLER AER 33E968 Filtru mini-pliat 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E968Cfm 243025x25x225 "25 "€338.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E952 Filtru mini-pli 12 x 24 x 2 Merv 11
€131.13 /unitate