HANDLER AER 33E963 Filtru mini-pliat 20 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQM

AIR HANDLER 33E963 Filtru mini-pli 20 x 20 x 2 Merv 11

În stoc
Element: AC6DQM Model: 33E963

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€160.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aer500 fpm
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.0 "WC
Rezistența inițială0.27 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 1465
Max. Temp.150 grade F
Zona Media150 sq ft.
MERV11
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x2
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1776
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E950 Filtru mini-pliat 10 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DPZ 33E950Cfm 84510x20x210 "20 "€145.13
HANDLER AER 33E951 Filtru mini-pliat 12 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQA 33E951Cfm 91512x20x212 "20 "€134.20
HANDLER AER 33E953 Filtru mini-pliat 14 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQC 33E953Cfm 98514x20x214 "20 "€165.06
HANDLER AER 33E954 Filtru mini-pliat 14 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQD 33E954Cfm 140514x25x214 "25 "€167.97
HANDLER AER 33E955 Filtru mini-pliat 15 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQE 33E955Cfm 134515x20x215 "20 "€163.75
HANDLER AER 33E956 Filtru mini-pliat 16 x 16 x 2 Merv 11 | AC6DQF 33E956Cfm 144516x16x216 "16 "€163.75
HANDLER AER 33E958 Filtru mini-pliat 16 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQG 33E958Cfm 144016x24x216 "24 "€158.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E963 Filtru mini-pli 20 x 20 x 2 Merv 11
€160.49 /unitate