HANDLER AER 33NR92 Filtru de aer Minipliat 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAP

AIR HANDLER 33NR92 Filtru de aer minipleat 24 x 24 x 6 Merv 11

În stoc
Element: AG3NAP Model: 33NR92

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€384.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului65%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.0 "WC
Rezistența inițială0.30 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.150 grade F
Zona Media125 sq ft.
MERV11
Adâncime nominală6"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x6
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)60.45
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8421398090

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelZona MediaFlux de aerEficiența filtruluiMERVAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 20HN73 Filtru de aer minipliat 500cfm 24 x 12 x 12 | AF6RZK 20HN73-Cfm 50095%1411.5 "12x24x121224€365.08
HANDLER AER 33NR88 Filtru de aer Minipliat 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAK 33NR88125 sq ft.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "€381.57
HANDLER AER 33NR89 Filtru de aer Minipliat 12 x 24 x 6 Merv 14 | AG3NAL 33NR8957 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€336.14
HANDLER AER 33NR90 Filtru de aer Minipliat 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAM 33NR90125 sq ft.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "€406.57
HANDLER AER 33NR91 Filtru de aer Minipliat 12 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAN 33NR9157 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€318.88
HANDLER AER 33NR93 Filtru de aer Minipliat 12 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAQ 33NR9357 sq ft.500 fpm65%116"12x24x612 "24 "€318.88
HANDLER AER 33NR94 Filtru de aer Minipliat 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAR 33NR94125 sq ft.500 fpm65%116"24x24x624 "24 "€393.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33NR92 Filtru de aer minipleat 24 x 24 x 6 Merv 11
€384.47 /unitate