HANDLER AER 35Z757 Mp Cu Garnitura 24 x 24 x 12 Merv 14 | AC6QVR

AIR HANDLER 35Z757 Mp cu garnitură 24 x 24 x 12 Merv 14

În stoc
Element: AC6QVR Model: 35Z757

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€504.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului95%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.52 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 2500
Max. Temp.150 grade F
Zona Media96 sq ft.
MERV14
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E918 Mp Cu Garnitura 12 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNP 33E918Cfm 125045 sq ft.12x24x1212 "€262.32
HANDLER AER 33E919 Mp Cu Garnitura 20 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNQ 33E919Cfm 239475 sq ft.20x24x1220 "€250.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 35Z757 Mp cu garnitură 24 x 24 x 12 Merv 14
€504.53 /unitate