AIR HANDLER 38ZC89 Filtru pliat cu capac standard 8 Merv 15-1/2 inch Lățime | AH8TYL

AIR HANDLER 38ZC89 Filtru plisat cu capac standard 8 Merv 15-1 / 2 inch Lățime

În stoc
Element: AH8TYL Model: 38ZC89

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat cu capac standard
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală24.5 "
Lățimea reală15.5 "
Filtru de aerFiltru de aer plisat
Tip filtruFiltru plisat de capacitate standard
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Tip cadruPlacă pentru băuturi
Rezistență inițială ridicată1.0 "WC
Viteza mare500 fpm
MaterialSintetic
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
MERV8
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului16x25x2
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală25
Pliuri pe picioare liniare12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)64.52
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rama inclusă: da
    • Media Eficiență atmosferică: 35%
    • Viteza medie: 500 fpm
    • Med. Rezistența inițială: 0.30

Variante de produs

ProdusModelArticolViteza mareAdâncimea realăÎnălțimea realăMax. Temp.Max. VitezăZona MediaMERVPkg. Cant.Preț
HANDLER AER 15A722 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Filtru plisat de mare capacitate500 fpm1.75 "24 "180 grade F500 fpm19 sq ft.81€26.85
HANDLER AER 1TBE6 Filtru plisat de mare capacitate 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Filtru plisat de mare capacitate-1.75 "17.5 "180 grade F500 fpm12.0 sq ft.81€14.98
HANDLER AER 1TBE7 Filtru plisat de mare capacitate 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Filtru plisat de mare capacitate-1.75 "17.5 "180 grade F500 fpm11.2 sq ft.81€17.13
HANDLER AER 1TBE9 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Filtru plisat de mare capacitate-3 / 4 "15.5 "180 grade F500 fpm7.3 sq ft.81€19.35
HANDLER AER 21C094 Filtru plisat de mare capacitate 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "21 "180 grade F500 fpm0.6 sq ft.81€16.15
HANDLER AER 21C095 Filtru plisat de mare capacitate 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "20 "180 grade F500 fpm7.1 sq ft.81€16.78
HANDLER AER 21C096 Filtru plisat de mare capacitate 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "10 "180 grade F500 fpm7 sq ft.81€22.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 38ZC89 Filtru plisat cu capac standard 8 Merv 15-1 / 2 inch Lățime
€13.85 /unitate