Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 39AM09 Hydrophobic Filters 500 fpm 0.28 Inch WC | AH8WYA

AIR HANDLER 39AM09 Filtre hidrofobe 500 fpm 0.28 inch WC

În stoc
Element: AH8WYA Model: 39AM09
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
€79.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltre hidrofobe
Adâncimea reală2"
Înălțimea reală24 "
Lățimea reală24 "
Filtru de aerFiltru de aer plisat
Tip filtruFiltre hidrofobe
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Tip cadruPlastic cu suport pentru plasă
Rezistență inițială ridicată0.28 "WC
Viteza mare500 fpm
MaterialSintetic
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
MERV8
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x2
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "
Pliuri pe picioare liniare10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)59.18
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Rama inclusă: da

Variante de produs

ProdusModelArticolViteza mareAdâncimea realăÎnălțimea realăMax. Temp.Max. VitezăZona MediaMERVPreț
HANDLER AER 15A722 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Filtru plisat de mare capacitate500 fpm1.75 "24 "180 grade F500 fpm19 sq ft.8€26.85
HANDLER AER 1TBE6 Filtru plisat de mare capacitate 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Filtru plisat de mare capacitate-1.75 "17.5 "180 grade F500 fpm12.0 sq ft.8€14.98
HANDLER AER 1TBE7 Filtru plisat de mare capacitate 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Filtru plisat de mare capacitate-1.75 "17.5 "180 grade F500 fpm11.2 sq ft.8€17.13
HANDLER AER 1TBE9 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Filtru plisat de mare capacitate-3 / 4 "15.5 "180 grade F500 fpm7.3 sq ft.8€19.35
HANDLER AER 21C094 Filtru plisat de mare capacitate 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "21 "180 grade F500 fpm0.6 sq ft.8€16.15
HANDLER AER 21C095 Filtru plisat de mare capacitate 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "20 "180 grade F500 fpm7.1 sq ft.8€16.78
HANDLER AER 21C096 Filtru plisat de mare capacitate 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "10 "180 grade F500 fpm7 sq ft.8€22.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 39AM09 Filtre hidrofobe 500 fpm 0.28 inch WC
€79.73 /ambalaj