AIR HANDLER 3DVP7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AC8UKE

AIR HANDLER Filtru de aer de buzunar 3DVP7 Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch

În stoc
Element: AC8UKE Model: 3DVP7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€147.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM2000
Eficiența filtruluiDe la 90 la 95%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
MaterialDin fibra de sticla
Max. Temp.150 grade F
Culoare mediaPortocaliu
MERV14
Adâncime nominală15 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x15
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.746
Înălțimea navei (cm)61.98
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate CFMDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăNumărul de buzunarePreț
AIR HANDLER 3DVP5 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 15 inch | AC8UKD 3DVP5100024x12x1512 "4€97.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer de buzunar 3DVP7 Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch
€147.49 /unitate