Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 5C439 Trim pentru a se potrivi cu filtru de spumă rigid 15x24 | AE3BYA

AIR HANDLER 5C439 Trim pentru a se potrivi cu filtru rigid din spumă 15x24

În stoc
Articol: AE3BYA Model: 5C439
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
€20.98 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrim pentru a se potrivi filtrului de spumă rigidă
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Rezistența inițială0.2 "WC
Max. Temp.180 F
Adâncime nominală1 / 4 "
Dimensiunea nominală a filtrului15x24x1 / 4
Înălțimea nominală15 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)62.99
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5C439 Trim pentru a se potrivi cu filtru rigid din spumă 15x24
€20.98 /unitate