HANDLER AER 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEH

AIR HANDLER 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13

În stoc
Element: AE3MEH Model: 5E895

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€262.38 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului80% la 85%
Carcasă pachet filtruCadru metalic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.79 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 2000
Max. Temp.200 grade F
Zona Media52 sq ft.
MERV13
Adâncime nominală4"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x4
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiRezistența inițialăMax. Flux de aerZona MediaMERVDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
HANDLER AER 5E896 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEJ 5E89680% la 85%0.79 "WCCfm 192044 sq ft.1320x24x420 "€254.40
HANDLER AER 5E897 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEK 5E89780% la 85%0.79 "WCCfm 1000-1312x24x412 "€246.01
HANDLER AER 5E898 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEL 5E89890% la 95%0.82 "WCCfm 200052 sq ft.1424x24x424 "€266.82
HANDLER AER 5E899 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEM 5E89990% la 95%0.82 "WCCfm 192044 sq ft.1420x24x420 "€195.40
HANDLER AER 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEN 5E90090% la 95%0.82 "WCCfm 1000-1412x24x412 "€236.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13
€262.38 /unitate