AIR HANDLER 5M332 Standard Capacity Pleated Filter 12x24x2 Merv | AE4NNT

AIR HANDLER 5M332 Filtru plisat de capacitate standard 12x24x2 Merv

În stoc
Articol: AE4NNT Model: 5M332

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.92 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat de mare capacitate
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală11.375 "
Lățimea reală23.375 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leNu
Rezistență inițială ridicată0.35 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media6.3 sq ft.
MERV7
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x2
Înălțimea nominală12 "
Pliu nominal0.65
Lățimea nominală24 "
Pliuri pe picioare liniare10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolViteza mareAdâncimea realăÎnălțimea realăMax. Temp.Max. VitezăZona MediaMERVPkg. Cant.Preț
HANDLER AER 15A722 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Filtru plisat de mare capacitate500 fpm1.75 "24 "180 grade F500 fpm19 sq ft.81€26.85
HANDLER AER 1TBE6 Filtru plisat de mare capacitate 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Filtru plisat de mare capacitate-1.75 "17.5 "180 grade F500 fpm12.0 sq ft.81€14.98
HANDLER AER 1TBE7 Filtru plisat de mare capacitate 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Filtru plisat de mare capacitate-1.75 "17.5 "180 grade F500 fpm11.2 sq ft.81€17.13
HANDLER AER 1TBE9 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Filtru plisat de mare capacitate-3 / 4 "15.5 "180 grade F500 fpm7.3 sq ft.81€19.35
HANDLER AER 21C094 Filtru plisat de mare capacitate 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "21 "180 grade F500 fpm0.6 sq ft.81€16.15
HANDLER AER 21C095 Filtru plisat de mare capacitate 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "20 "180 grade F500 fpm7.1 sq ft.81€16.78
HANDLER AER 21C096 Filtru plisat de mare capacitate 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Filtru plisat de mare capacitate500 fpm3 / 4 "10 "180 grade F500 fpm7 sq ft.81€22.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5M332 Filtru plisat de capacitate standard 12x24x2 Merv
€15.92 /unitate