AIR HANDLER 5W902 Filtru cub 3 straturi Poliester 24 x 24 x 20 inch | AE6ZGH

AIR HANDLER 5W902 Filtru cubic Poliester cu 3 straturi 24 x 24 x 20 inch

În stoc
Element: AE6ZGH Model: 5W902

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€102.28 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru cubic din poliester cu trei straturi
Flux de aer500 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Rezistența inițială0.22 "WC
Max. Temp.150 grade F
Adâncime nominală20 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x20
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)66.55
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2DXX3 Filtru cub 3 straturi Poliester 16 x 20 x 10 inch | AB9LZN 2DXX310 "16x20x1016 "20 "€76.13
AIR HANDLER 2DXY3 Filtru cub 3 straturi Poliester 20 x 25 x 10 inch | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "€72.41
AIR HANDLER 2DXY6 Filtru cub 3 straturi Poliester 16 x 20 x 15 inch | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "€81.86
AIR HANDLER 2DXY9 Filtru cub 3 straturi Poliester 16 x 25 x 15 inch | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "€86.33
AIR HANDLER 2DXZ3 Filtru cub 3 straturi Poliester 20 x 20 x 15 inch | AB9MAC 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "€83.03
AIR HANDLER 2DXZ6 Filtru cub 3 straturi Poliester 20 x 25 x 15 inch | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "€90.30
AIR HANDLER 2DXZ9 Filtru cub 3 straturi Poliester 16 x 20 x 20 inch | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "€93.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5W902 Filtru cubic Poliester cu 3 straturi 24 x 24 x 20 inch
€102.28 /unitate