AIR HANDLER 6W749 Hârtie de filtru pentru colector de vopsea - Pachet De 30 | AF2NJX

AIR HANDLER 6W749 Hârtie cu filtru pentru colector de vopsea - pachet de 30

În stoc
Articol: AF2NJX Model: 6W749

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€130.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de filtrare a colectorului de vopsea
Mass-mediaHârtie de mare capacitate
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x1
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)51.05
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)53.59
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMass-mediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPkg. Cant.Preț
AIR HANDLER 2DXP9 Filtru pentru colector de vopsea, înălțime de 18 inchi | AB9LXZ 2DXP922 grame fibră de sticlă2"-18 "-1€485.95
AIR HANDLER 2DXR9 Filtru pentru colector de vopsea Fibră de sticlă | AB9LYF 2DXR922 grame fibră de sticlă2"-24 "-1€632.41
AIR HANDLER 2DXV6 Filtru pentru colector de vopsea, înălțime de 24 inchi | AB9LYZ 2DXV615 grame fibră de sticlă2"-24 "-1€555.92
AIR HANDLER 2DXV9 Filtru pentru colector de vopsea, înălțime de 30 inch | AB9LZC 2DXV915 grame fibră de sticlă2"-30 "-1€492.51
AIR HANDLER 2EKK1 Tampă filtrantă pentru colector de vopsea Poliester | AB9PNF 2EKK1Poliester sintetic1"20x20x120 "20 "1€5.58
AIR HANDLER 2EKK2 Filtru pentru colector de vopsea 1 inch D | AB9PNG 2EKK2Poliester sintetic1"20x25x120 "25 "1€6.80
AIR HANDLER 2GJD1 Filtru pentru colector de vopsea, lățime de 20 inchi | AB9YLD 2GJD122 grame fibră de sticlă2"20x20x220 "20 "1€5.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6W749 Hârtie cu filtru pentru colector de vopsea - pachet de 30
€130.40 /ambalaj