AIR KING 9106 Ventilator de masă oscilant cu diametru de 16 inci, 3 viteze, 120 V | AD7AUM 4DA36

AIR KING 9106 Ventilator de masă oscilant 16 inch diametru 3 viteze 120v

În stoc
Element: AD7AUM Model: 9106Crucea Ref: 4DA36

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€141.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de masă
Flux de aer1710/1500/1330 cfm
amperi0.71/0.54/0.48
Tip rulmentManșon
Diametrul lamei.16 "
Materialul lameiPolipropilenă
Dimensiunea conductorului18AWG
Lungime cablu6ft
Material de gardăOţel
Înălţime22.5 "
Hz60
Lungime17.75 "
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame3
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM1545/1394/1244
Voltaj120V
Watts77/65/57
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOscilant / Non-oscilantFlux de aeramperiRPMWattsLăţimeDiametrul lamei.Material de gardăPreț
AIR KING 9154 Ventilator de masă oscilant cu diametru de 9 inchi, 2 viteze, 120 V | AD6WGN 4C523 9154Oscilant490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Oţel€100.97
AIR KING 9146 Ventilator de masă Non-osc 6 inch 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Non-oscilant190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Oțel, plastic€53.47
AIR KING 9102 Ventilator de masă oscilant cu diametrul de 12 inchi, 3 viteze, 120 V | AD7AUL 4DA35 9102Oscilant930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Oţel€114.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9106 Ventilator de masă oscilant 16 inch diametru 3 viteze 120v
€141.27 /unitate