Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR KING 9154 Ventilator de masă oscilant cu diametru de 9 inchi, 2 viteze, 120 V | AD6WGN 4C523

AIR KING 9154 Ventilator de masă oscilant 9 inch diametru 2 viteze 120v

În stoc
Articol: AD6WGN Model: 9154Crucea Ref: 4C523
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
€100.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de masă
Flux de aer490 / 410 cfm
amperi0.57/0.39
Tip rulmentManșon
Diametrul lamei.9"
Materialul lameiPolipropilenă
Dimensiunea conductorului18AWG
Lungime cablu6ft
Material de gardăOţel
Înălţime16.875 "
Hz60
Lungime11 5 / 16 "
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame3
Număr de conductori3
Număr de viteze2
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM2449/1883
Voltaj120V
Watts37/27
Lăţime8.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOscilant / Non-oscilantFlux de aeramperiRPMWattsLăţimeDiametrul lamei.Material de gardăPreț
AIR KING 9146 Ventilator de masă Non-osc 6 inch 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Non-oscilant190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Oțel, plastic€53.47
AIR KING 9102 Ventilator de masă oscilant cu diametrul de 12 inchi, 3 viteze, 120 V | AD7AUL 4DA35 9102Oscilant930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Oţel€114.74
AIR KING 9106 Ventilator de masă oscilant cu diametru de 16 inci, 3 viteze, 120 V | AD7AUM 4DA36 9106Oscilant1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Oţel€141.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9154 Ventilator de masă oscilant 9 inch diametru 2 viteze 120v
€100.97 /unitate