AIR KING 9155 Ventilator pentru fereastră 2470/1700/1360 Cfm 16 inch | AB9PJE 2EJR6

AIR KING 9155 Ventilator fereastră 2470/1700/1360 Cfm 16 inch

În stoc
Articol: AB9PJE Model: 9155Crucea Ref: 2EJR6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€276.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru ferestre
Flux de aer2470/1700/1360 cfm
Diametrul lamei.16 "
Lungime cablu7ft
Adâncime7"
finalizareaPlastic alb
Înălţime22 "
Hz60
Amplificatoare cu motor0.80/0.63/0.50
RPM motor1480/1110/820
Numărul de lame3
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Fază1
ReversibilElectric
Voltaj120
Lăţime18.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2325
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)69.6
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu înălțimea ferestrei (22 ")
    • Se potrivește cu lățimea ferestrei (26-1 / 2 până la 34-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeFlux de aerDiametrul lamei.LăţimeLungime cabluAdâncimeÎnălţimeArticolPreț
AIR KING 9137 Ventilator fereastră/masă 560/506 Cfm 7 inch | AB9PRZ 2ELA2 91372560 / 506 cfm7"21.62 "6ft4.25 "10.75 "Ventilator de fereastră / masă€146.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9155 Ventilator fereastră 2470/1700/1360 Cfm 16 inch
€276.51 /unitate