Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR KING 9137 Ventilator fereastră/masă 560/506 Cfm 7 inch | AB9PRZ 2ELA2

AIR KING 9137 Ventilator fereastră/masă 560/506 Cfm 7 inch

În stoc
Element: AB9PRZ Model: 9137Crucea Ref: 2ELA2
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
€146.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de fereastră / masă
Flux de aer560 / 506 cfm
Diametrul lamei.7"
Lungime cablu6ft
Adâncime4.25 "
finalizareaPlastic alb
Înălţime10.75 "
Hz60
Amplificatoare cu motor0.34/0.27
RPM motor1965/1740
Numărul de lame3
Număr de conductori3
Număr de viteze2
Fază1
ReversibilManual
Voltaj120
Lăţime21.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Se potrivește cu înălțimea ferestrei (12 ")
    • Se potrivește cu lățimea ferestrei (22 până la 34")

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeFlux de aerDiametrul lamei.LăţimeLungime cabluAdâncimeÎnălţimeArticolPreț
AIR KING 9155 Ventilator pentru fereastră 2470/1700/1360 Cfm 16 inch | AB9PJE 2EJR6 915532470/1700/1360 cfm16 "18.25 "7ft7"22 "Ventilator pentru ferestre€276.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9137 Ventilator fereastră/masă 560/506 Cfm 7 inch
€146.14 /unitate